VVF1.6×2C 電線 VVFケーブル ノーブランド 06614492

電線 VVFケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード06614492 品番VVF1.6×2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
通線効率アップ。
VAコードの被服表面に突起加工が付きました。天井裏の配線などにおすすめです。

定格600V 18A 全長(m)5 使用電圧(V)600 電線太さ(mm2)1.6×2芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする