※画像はイメージです。

NNY22267K 地中埋込型 LED ローポールライト Panasonic(パナソニック) 06615300 NNY22267K 地中埋込型 LED ローポールライト Panasonic(パナソニック) 06615300

地中埋込型 LED ローポールライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06615300 品番NNY22267K
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm 材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白) 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)7 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP23 光源LED電球 ランプ全光束(Lm)810 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.117 ポール径(Φmm)120 光束(Lm)453 Ra80 明るさ60形電球1灯相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26) ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 調光の可否×
注意
※注意

※調光はできません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※ランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする