スライドハンマーセット

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06616146 品番MAMR684E
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。

ねじ寸法5/8×18UNF 用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に 適合(小):PCD95〜110、(大):PCD110〜140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40〜75(プーラー開口幅) ストローク長(mm)425
取扱説明書:
注意
※適合PCD以外での使用はしないで下さい。
※ハンマーで手や指を挟まないように必ずハンマーの中央を握って作業を行って下さい。
※引き抜きを行う対象物に対して、垂直に力が掛かるように使用してください。
※本来の用途以外での使用もしないで下さい。

商品説明動画

スライドハンマーセット.
この動画は、45人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
自動車メンテナンス

自動車メンテナンスに限らず、各種引っ張り作業に使っています。
各種アダプタが入っていて使い道が色々とあるのですが、
一点、ハンマー部が重く、軽作業にはひと回り小さいハンマーが
あってもいいのではたお思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06616146
2024-12-03
用途:
アクアのリアのハブペアリング交換の為
その他業種

固着が有り苦労しましたが無事に交換出来ました。
いい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06616146
2023-04-19
用途:
ベアリング抜きやシャフト引き抜き
木下電機 様

だいぶん安く手に入りますが、大手メーカーのスライドハンマー同等に使えました。個人でも一個持っておいて良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06616146
2024-08-12
用途:
車のハブベアリング取り外し
matsuya 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段の割にしっかりした作りです。素人には十分です.

1人が参考にしています
対象商品:
06616146
2023-04-29
用途:
ハイエースDX KDH200K ハブ外し

使えるアタッチメントはなかったが、錆で固着していたハブを取り外すことができましたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06616146
2023-11-09
用途:
車のメンテナンス時
製造業

車のベアリング交換時に使用しております。パーツも揃っていて、コスパも良く、本当に重宝してます。本当に助かりました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
06616146
2022-10-04
用途:
ハブベアリング
その他業種

ハブベアリングの交換に最適です。他の物と比べますが、たまに使うぐらいなので安くてて使いやすいが良いですね

1人が参考にしています
2022-09-13
用途:
フロントドラムブレーキ、ハブベアリング交換
医療・福祉・介護関連業

60年前の車、ネジ式のプーラーでは固着したハブが抜けす、困ってました。が一発で抜けました。
パワー十分です。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする