※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(kPa)0〜10
耐圧力(kPa)受圧エレメント:40
注文コード06618380
品番EMT1B0FME10【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥153,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・耐圧力など264種類から選べます
他の種類を見る
10Pa〜100kPa、±10Pa〜±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品