※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-CT90 カットシート クラウン[事務用品] 06625805 CR-CT90 カットシート クラウン[事務用品] 06625805 CR-CT90 カットシート クラウン[事務用品] 06625805

カットシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06625805 品番CR-CT90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

切り跡が目立たない3層張り(軟質+硬質+軟質)
厚さ3mm、適度な弾力の軟質塩ビがカッターの刃をソフトに受けとめ、すべりをストップ。表面に凹凸がつきにくく、いつまでも快適に使えます。
20mm方眼罫入り
裏面(無地)も使用できます。
素材の一部に再生材を使用しています。(使用率50%)。

材質青色軟質PVC製(表・裏)中芯硬質再生PVC3層張 規格A1判 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06625805 CR-CT90 60875089 CR-CT90N-BL カットシート クラウン[事務用品] カットシート クラウン[事務用品] 1枚 9,898 税込10,888 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする