DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
全長(mm)
16
注文コード
06640122
品番
BPP-1.25WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
16
種類
絶縁付圧着スリーブ
内径(Φmm)
4
スリーブ形状
重ね合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表