ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
Merck(メルクミリポア)
フィルターホルダー用アクセサリ
XX2004708、1個
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
719-00-19-30
種別
サポートスクリーン
注文コード
06642727
品番
XX2004708
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・種別・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ミリポア フィルターホルダー用のアクセサリ(交換品)です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
種別
サポートスクリーン
適合本体
(フィルターホルダー47mm)XX1004730
材質
ステンレス
TGK品番
719-00-19-30
滅菌方法
121℃、20分間(フィルター非装着で行ってください)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC
税込
¥
14,190
〜
¥
12,900
〜
(1)
フィルターホルダー
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
20,790
〜
¥
18,900
〜
フィルターホルダー(ねじ式)
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
14,190
〜
¥
12,900
〜
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
21,890
〜
¥
19,900
〜
全ガラス製フィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
69,190
¥
62,900
バスケットへ
吸引ろ過キット
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
240,900
¥
219,000
バスケットへ
フィルタホルダー(47mm用)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
32,890
〜
¥
29,900
〜
吸引ろ過器
ケニス
税込
¥
10,659
¥
9,690
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
36,190
¥
32,900
バスケットへ
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
フィルターホルダー スウィネクス 35
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
バスケットへ
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
21,890
〜
¥
19,900
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SMWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
ADVANTEC
税込
¥
19,690
〜
¥
17,900
〜
フィルターホルダー スウィネクス 37
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
3,509
〜
¥
3,190
〜
(2)
フィルターホルダー スウィネクス 47
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
54,890
¥
49,900
バスケットへ
シリンジフィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
35,090
¥
31,900
バスケットへ
分析フィルターユニット
NALGENE(ナルゲン)
税込
¥
18,590
¥
16,900
リユーザーブルフィルターユニット
アズワン
税込
¥
20,790
〜
¥
18,900
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
分溜・分離・抽出・ろ過
カートリッジフィルター
フィルターホルダー
ガラス製フィルターホルダー
フィルターホルダー用アクセサリ Merck(メルクミリポア)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品