曜日別特売
RO-191 RO-191 SS長袖ツナギ ROUND ONI 06645165

RO-191 SS長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー/ブルー
サイズS
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード06645165品番RO-191
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

多機能、帯電防止の高スペック春夏メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様帯電防止バーバリー素材、アームフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)右胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能、脇メッシュ仕様。種別長袖ツナギグレー/ブルーサイズS胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100股下(cm)72ウエスト(cm)82袖丈(cm)56着丈(cm)46機能帯電防止適応身長(cm)160袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする