ROUND ONI
RO-191 SS長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー/ブルー
ブルー/グレー
グレー/ブルー
グレー/レッド
サイズ
3L
5L
S
M
L
LL
3L
4L
BL
BLL
B3L
ウエスト(cm)
98
106
82
86
90
94
98
102
110
120
130
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06645208
品番
RO-191
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
多機能、帯電防止の高スペック春夏メカニックスーツ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
帯電防止バーバリー素材、アームフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)右胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能、脇メッシュ仕様。
種別
長袖ツナギ
色
グレー/ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
98
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
54
機能
帯電防止
適応身長(cm)
180
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。