ROUND ONI
261 S&S綿100%つなぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
ダークグレー
サイズ
3L
5L
S
M
L
LL
3L
4L
BL
BLL
B3L
B4L
ウエスト(cm)
98
106
82
86
90
94
98
102
110
120
130
140
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06645506
品番
261
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
綿100%の春夏用薄手素材の長袖ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
綿100%春夏薄手素材。風通しの良い脇メッシュ&背中にエアーベンチレーション採用。脚の動きが楽なレッグフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て仕様。
種別
長袖ツナギ
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿100、メッシュ部分ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
98
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
55
機能
クール、超吸汗性、速乾性、通気性
適応身長(cm)
180
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。