曜日別特売
261 261 S&S綿100%つなぎ ROUND ONI 06645540

261 261 S&S綿100%つなぎ ROUND ONI 06645540
261 261 S&S綿100%つなぎ ROUND ONI 06645540
261 261 S&S綿100%つなぎ ROUND ONI 06645540

261 S&S綿100%つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークグレー
サイズL
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード06645540品番261
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

綿100%の春夏用薄手素材の長袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様綿100%春夏薄手素材。風通しの良い脇メッシュ&背中にエアーベンチレーション採用。脚の動きが楽なレッグフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て仕様。種別長袖ツナギダークグレーサイズL胸囲(cm)118混率(%)綿100、メッシュ部分ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)90袖丈(cm)58着丈(cm)51機能クール、超吸汗性、速乾性、通気性適応身長(cm)170袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする