PXB030A50 ペリコン(Pellicon) XL デバイス 限外ろ過 モジュール Biomax Merck(メルクミリポア) 06648677

ペリコン(Pellicon) XL デバイス 限外ろ過 モジュール Biomax

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06648677 品番PXB030A50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,490
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質
バイオマックス膜:ポリエーテルスルフォン
ウルトラセル膜:再生セルロース
接続メス型ルアー ろ過面積(cm2)50 TGK品番719-23-37-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする