曜日別特売
RO-118 RO-118 COOL素材半袖ツナギ ROUND ONI 06648787

RO-118 RO-118 COOL素材半袖ツナギ ROUND ONI 06648787
RO-118 RO-118 COOL素材半袖ツナギ ROUND ONI 06648787
RO-118 RO-118 COOL素材半袖ツナギ ROUND ONI 06648787

RO-118 COOL素材半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
オレンジ
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード06648787品番RO-118
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

超吸汗・速乾性、優れた通気性の清涼COOL素材ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様帯電防止の清涼COOL使用、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、内股・腰に風通しの良いエアーベンチレーション機能。種別半袖つなぎオレンジサイズ3L胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル85、綿15 メッシュ:ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)90袖丈(cm)25着丈(cm)54機能吸汗速乾、涼感・冷感適応身長(cm)180袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする