用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様帯電防止の清涼COOL使用、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、内股・腰に風通しの良いエアーベンチレーション機能。
種別半袖つなぎ
色スレートブルー
サイズM
胸囲(cm)112
混率(%)ポリエステル85、綿15 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)74
ウエスト(cm)78
袖丈(cm)22
着丈(cm)48
機能吸汗速乾、涼感・冷感
適応身長(cm)165
袖丈半袖