RO-118 COOL素材半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06648848 品番 RO-118
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

超吸汗・速乾性、優れた通気性の清涼COOL素材ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様帯電防止の清涼COOL使用、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、内股・腰に風通しの良いエアーベンチレーション機能。 種別半袖つなぎ ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル85、綿15 メッシュ:ポリエステル100 股下(cm)82 ウエスト(cm)94 袖丈(cm)26 着丈(cm)56 機能吸汗速乾、涼感・冷感 適応身長(cm)185 袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする