曜日別特売
S-05 S-05 COTTON100%長袖ツナギ ROUND ONI 06649627

S-05 COTTON100%長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
ウエスト(cm)92
内容量1着注文コード06649627品番S-05
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

COTTON100%の春夏バリューアイテム(長袖タイプ)

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。種別長袖ツナギブルーサイズLL胸囲(cm)122混率(%)綿100、メッシュ:ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)92袖丈(cm)60着丈(cm)53適応身長(cm)175袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする