2QP-VNGA160408 BX360 チップ 2QP-VNGA タンガロイ 06649702

チップ 2QP-VNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個コーナー半径(mm)0.8注文コード06649702品番2QP-VNGA160408 BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730

(材質)
焼入れ鋼、高硬度材料(54~65HRC)の弱断続~強断続旋削に適する。
微粒~中粒CBNを特殊セラミックバインダで結合、耐欠損性に優れる。

用途高硬度材切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BX360形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025結合相TiN-ALCBN含有量(VOL%)(粒径(μm))65(3.0)硬さ(Hv)3200-3400抗折力(GPa)1.00-1.10使用可能コーナー2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする