チップ 2QP-VNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個コーナー半径(mm)0.8注文コード06649727品番2QP-VNGA160408 BX930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730

(材質)
普通鋳鉄の旋削加工。
適度の含有量のCBNを特殊セラミックバインダで結合、耐衝撃性に優れる。

用途鋳鉄切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BX930形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025結合相TiC-ALCBN含有量(VOL%)(粒径(μm))60(3.0)硬さ(Hv)3000-3200抗折力(GPa)0.95-1.20使用可能コーナー2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする