曜日別特売
S-11 S-11 COTTON100%半袖ツナギ ROUND ONI 06649819

S-11 S-11 COTTON100%半袖ツナギ ROUND ONI 06649819
S-11 S-11 COTTON100%半袖ツナギ ROUND ONI 06649819

S-11 COTTON100%半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
スチール
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード06649819品番S-11
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

COTTON100%素材のOKEKO-TEX認証取得バリューアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム、COTTON100%素材、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中部分に風通しの良いエアーベンチレーション、両胸ファスナー付ポケット種別半袖つなぎスチールサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)綿100、メッシュ:ポリエステル100股下(cm)82ウエスト(cm)98袖丈(cm)26.5着丈(cm)56適応身長(cm)185袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする