S-11 COTTON100%半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06649828 品番 S-11
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

COTTON100%素材のOKEKO-TEX認証取得バリューアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム、COTTON100%素材、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中部分に風通しの良いエアーベンチレーション、両胸ファスナー付ポケット 種別半袖つなぎ スチール サイズ5L 胸囲(cm)134 混率(%)綿100、メッシュ:ポリエステル100 股下(cm)84 ウエスト(cm)102 袖丈(cm)27 着丈(cm)58 適応身長(cm)190 袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする