用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム、COTTON100%素材、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中部分に風通しの良いエアーベンチレーション、両胸ファスナー付ポケット
種別半袖つなぎ
色ブルー
サイズS
胸囲(cm)110
混率(%)綿100、メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)72
ウエスト(cm)78
袖丈(cm)24
着丈(cm)46
適応身長(cm)160
袖丈半袖