ROUND ONI
S-11 COTTON100%半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
4L
5L
S
M
L
LL
3L
BL
BLL
B3L
色
カーキグリーン
ブルー
カーキグリーン
スチール
ウエスト(cm)
86
98
102
78
82
86
90
94
110
120
130
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06649907
品番
S-11
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
COTTON100%素材のOKEKO-TEX認証取得バリューアイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム、COTTON100%素材、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中部分に風通しの良いエアーベンチレーション、両胸ファスナー付ポケット
種別
半袖つなぎ
色
カーキグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100、メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
86
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
50
適応身長(cm)
170
袖丈
半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。