曜日別特売
S-11 S-11 COTTON100%半袖ツナギ ROUND ONI 06650047

S-11 S-11 COTTON100%半袖ツナギ ROUND ONI 06650047
S-11 S-11 COTTON100%半袖ツナギ ROUND ONI 06650047

S-11 COTTON100%半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズBL
スチール
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード06650047品番S-11
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

COTTON100%素材のOKEKO-TEX認証取得バリューアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム、COTTON100%素材、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中部分に風通しの良いエアーベンチレーション、両胸ファスナー付ポケット種別半袖つなぎスチールサイズBL胸囲(cm)120混率(%)綿100、メッシュ:ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)110袖丈(cm)25着丈(cm)51適応身長(cm)170袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする