ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 春夏 つなぎ
154 半袖ストレッチツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06650738
品番
154
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スタイリッシュなシルエット&デザインのストレッチ素材半袖つなぎ。シルエットが綺麗な左胸隠しポケットやファスナーはすべて表面にでないデザインで耐久性の高いドット釦仕様。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ストレッチ素材の半袖タイプ。背中・脇部分にメッシュ採用。耐久性の高いプラドット釦仕様(マジック不使用)
種別
半袖つなぎ
色
ブルー
サイズ
BL
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿66・ポリエステル34、メッシュ部分:ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ
適応身長(cm)
170
袖丈
半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。