ラストガード

(106件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 06652231 品番 000088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。

用途
鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
成分
ワックス
防錆剤
石油系溶剤
LPG
DME
PRTP該当
有機則該当
乾燥時間(時間)
指触乾燥/1
硬化乾燥/24
クリアー 耐熱温度(℃)150 膜厚(μm)20〜50 使用温度範囲(℃)100以下 塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ) 屋外放置2年以上(膜厚50μ) 危険等級U 屋内放置5年以上(膜厚50μ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:61
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
自動車の内部防錆剤としてコスパ良し
農・林・水産業

自動車の内部防錆用に購入しました。以前から使用していますが、お手頃な価格で効果も比較的長く保ってくれるので安心して使用できます。
車体の内側へ施工すると溶剤系のニオイも感じることになりますが、概ね1週間程度(時期により異なる)ぐらいするとニオイも落ち着くのでお客様も納得しやすいと思っています。
使いきれずに長期保存しても品質劣化は少なく感じています。

2025-06-30
用途:
車のサイドシルやホイールハウスほか錆対策
その他業種

車の錆対策に錆止め塗料を数種類使用してみましたが、どれも効果が今一でどうしても錆が浮いてきます。
そこでラストガードに望みをかけて使用してみました。1年9ケ月経ちましたが剥離もせず効果大です。但しスプレー箇所に汚れを吸着し茶色く変色するのが弱点で、目に見えるところは一見錆の様に醜くなります。

対象商品:
06652231
2025-06-15
用途:
車体組み立て時
自動車・二輪車・自転車関連業

効率的に防錆作業ができる。特に、付属のノズルのおかげで、小さな隙間にも満遍なく噴射できて、満足のいく効果が得られます!

対象商品:
06652231
2024-10-04
用途:
車の下廻りの錆止め
荒井工務店 様 (建設業・工事業)

仕上がりは色が付かずにペタペタした半乾燥に。付属のロングノズルがパネルの継ぎ目やアングルの穴の奥に塗布するのに便利です。散々試行錯誤した結果辿り着きました。値段もリーズナブルです。無色なので点検や整備性も問題なく、下廻りはマフラー以外はどこでも使えます。

1人が参考にしています
2024-12-13
用途:
自動車板金塗装(防錆処理)
ボディ−ショップいわま 様

今まではカートリッジタイプを使用していましたが冬季にノズル内が固まり逆噴射して使い勝手があまり良くなかったので、試しに購入しました、今のところ詰まることなく使用できています、残量少なくなってきたらどうなるか、今後楽しみです。

2024-11-11
用途:
車のタイヤハウス内側の防錆

新車で購入して1年半のタイヤハウス内側の防錆に使いました。ロングノズルが付いているので狭い所のも吹き付けられて便利です。使用して2日目なので効果の程は未だ判りませんが期待出来そうです。車内に塗装の臭いが残っていますがその内に消えると思います。色もクリアだったので良かったです。

1人が参考にしています
2024-11-02
用途:
自動車のメンテナンス時
建設業・工事業

似たような用途の商品がある中、最終的にこの商品の使い勝手が、目立たないけどある程度の効果が期待できるという期待を込めてリピートしています。

対象商品:
06652231
2024-04-05
用途:
自動車防錆に
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の同様製品の錆ラスターのジェネリックとして買ってみました。
本家の半額程度で少々量が多く満足です。

塗り色は製品名の通り本当にクリアーで黄色味がなく色々な部位に応用できます。
色付きのショックアブソーバー等もそのまま吹けます。

吹き付け時はサラサラ、粘性が出るまで錆ラスターより時間がかかる感じですので垂直面や袋状の部位は流出に注意しないといけません。
そのぶん鉄板の合わせ目等には良く浸透している印象でした。

持続性には若干劣るようですが総じて良い製品ですので、錆ラスターと使い分けて併用していきます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする