自動車の内部防錆用に購入しました。以前から使用していますが、お手頃な価格で効果も比較的長く保ってくれるので安心して使用できます。
車体の内側へ施工すると溶剤系のニオイも感じることになりますが、概ね1週間程度(時期により異なる)ぐらいするとニオイも落ち着くのでお客様も納得しやすいと思っています。
使いきれずに長期保存しても品質劣化は少なく感じています。
車の錆対策に錆止め塗料を数種類使用してみましたが、どれも効果が今一でどうしても錆が浮いてきます。
そこでラストガードに望みをかけて使用してみました。1年9ケ月経ちましたが剥離もせず効果大です。但しスプレー箇所に汚れを吸着し茶色く変色するのが弱点で、目に見えるところは一見錆の様に醜くなります。
効率的に防錆作業ができる。特に、付属のノズルのおかげで、小さな隙間にも満遍なく噴射できて、満足のいく効果が得られます!
仕上がりは色が付かずにペタペタした半乾燥に。付属のロングノズルがパネルの継ぎ目やアングルの穴の奥に塗布するのに便利です。散々試行錯誤した結果辿り着きました。値段もリーズナブルです。無色なので点検や整備性も問題なく、下廻りはマフラー以外はどこでも使えます。
今まではカートリッジタイプを使用していましたが冬季にノズル内が固まり逆噴射して使い勝手があまり良くなかったので、試しに購入しました、今のところ詰まることなく使用できています、残量少なくなってきたらどうなるか、今後楽しみです。
新車で購入して1年半のタイヤハウス内側の防錆に使いました。ロングノズルが付いているので狭い所のも吹き付けられて便利です。使用して2日目なので効果の程は未だ判りませんが期待出来そうです。車内に塗装の臭いが残っていますがその内に消えると思います。色もクリアだったので良かったです。
似たような用途の商品がある中、最終的にこの商品の使い勝手が、目立たないけどある程度の効果が期待できるという期待を込めてリピートしています。
他社の同様製品の錆ラスターのジェネリックとして買ってみました。
本家の半額程度で少々量が多く満足です。
塗り色は製品名の通り本当にクリアーで黄色味がなく色々な部位に応用できます。
色付きのショックアブソーバー等もそのまま吹けます。
吹き付け時はサラサラ、粘性が出るまで錆ラスターより時間がかかる感じですので垂直面や袋状の部位は流出に注意しないといけません。
そのぶん鉄板の合わせ目等には良く浸透している印象でした。
持続性には若干劣るようですが総じて良い製品ですので、錆ラスターと使い分けて併用していきます。