曜日別特売
EK-181 EK-181 エコテックス半袖ツナギ ROUND ONI 06652917

EK-181 EK-181 エコテックス半袖ツナギ ROUND ONI 06652917
EK-181 EK-181 エコテックス半袖ツナギ ROUND ONI 06652917
EK-181 EK-181 エコテックス半袖ツナギ ROUND ONI 06652917
EK-181 EK-181 エコテックス半袖ツナギ ROUND ONI 06652917
EK-181 EK-181 エコテックス半袖ツナギ ROUND ONI 06652917
EK-181 EK-181 エコテックス半袖ツナギ ROUND ONI 06652917

EK-181 エコテックス半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズBL
ブルー
内容量1着注文コード06652917品番EK-181
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

OKEKO-TEXスタンダード100認証の半袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。帯電防止生地使用、ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能種別半袖つなぎブルーサイズBL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)76ウエスト(cm)114-134袖丈(cm)24着丈(cm)54適応身長(cm)170袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする