EK-181 エコテックス半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06652960 品番 EK-181
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

OKEKO-TEXスタンダード100認証の半袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。帯電防止生地使用、ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能 種別半袖つなぎ ネイビー サイズBL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)114-134 袖丈(cm)24 着丈(cm)54 適応身長(cm)170 袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする