用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。帯電防止生地使用、ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能
種別半袖つなぎ
色ライトグレー
サイズL
胸囲(cm)118
混率(%)ポリエステル65、綿35
股下(cm)76
ウエスト(cm)86-106
袖丈(cm)23
着丈(cm)50
適応身長(cm)170
袖丈半袖