用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。帯電防止生地使用、ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能種別半袖つなぎ色ライトグレーサイズ5L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)84ウエスト(cm)102-122袖丈(cm)25着丈(cm)58適応身長(cm)190袖丈半袖