BR-5810 brembo半袖メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06653425 品番 BR-5810
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【bremboメカニックスーツ】帯電防止&多機能な半袖メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【bremboブレンボ】帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、立体裁断で動きやすいヒザエキスパンドニー機能(ヒザ当て付き)、肩ヨーク部分に反射パイピング使用、右胸にbremboロゴ刺繍、胸ファスナー付ポケット仕様。 種別半袖つなぎ グレー/レッド サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)72 ウエスト(cm)78 袖丈(cm)56 着丈(cm)46 機能帯電防止 適応身長(cm)160 袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする