用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、立体裁断で動きやすいヒザエキスパンドニー機能(ヒザ当て付き)、肩ヨーク部分に反射パイピング使用、右胸にbremboロゴ刺繍、胸ファスナー付ポケット仕様。種別半袖つなぎ色グレー/レッドサイズL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)76ウエスト(cm)86袖丈(cm)60着丈(cm)50機能帯電防止適応身長(cm)170袖丈半袖