用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、立体裁断で動きやすいヒザエキスパンドニー機能(ヒザ当て付き)、肩ヨーク部分に反射パイピング使用、右胸にbremboロゴ刺繍、胸ファスナー付ポケット仕様。種別半袖つなぎ色グレー/レッドサイズ4L胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)82ウエスト(cm)98袖丈(cm)66着丈(cm)56機能帯電防止適応身長(cm)185袖丈半袖