用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様脇、ヒザ裏に冷感メッシュと背中、胸部分に風通し良いエアーベンチレーション採用のCOOLモデル。腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット。種別半袖つなぎ色ブルーサイズ5L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100股下(cm)84ウエスト(cm)100袖丈(cm)28着丈(cm)58機能冷感適応身長(cm)190袖丈半袖