882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06654195 品番 882
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

着心地サラサラで丈夫な凹凸のあるリップストップ生地使用の冷感メッシュ採用のCOOL半袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様脇、ヒザ裏に冷感メッシュと背中、胸部分に風通し良いエアーベンチレーション採用のCOOLモデル。腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット。 種別半袖つなぎ ブルー サイズB4L 胸囲(cm)150 混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100 股下(cm)82 ウエスト(cm)140 袖丈(cm)28 着丈(cm)57 機能冷感 適応身長(cm)185 袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする