用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様脇、ヒザ裏に冷感メッシュと背中、胸部分に風通し良いエアーベンチレーション採用のCOOLモデル。腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット。
種別半袖つなぎ
色ネイビー
サイズLL
胸囲(cm)124
混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
股下(cm)78
ウエスト(cm)88
袖丈(cm)26
着丈(cm)52
機能冷感
適応身長(cm)175
袖丈半袖