882 882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) ROUND ONI 06654360

882 882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) ROUND ONI 06654360
882 882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) ROUND ONI 06654360
882 882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) ROUND ONI 06654360
882 882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル) ROUND ONI 06654360

882 T/Cリップストップ半袖つなぎ(COOLモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
ウエスト(cm)96
内容量1着注文コード06654360品番882
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

着心地サラサラで丈夫な凹凸のあるリップストップ生地使用の冷感メッシュ採用のCOOL半袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様脇、ヒザ裏に冷感メッシュと背中、胸部分に風通し良いエアーベンチレーション採用のCOOLモデル。腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット。種別半袖つなぎネイビーサイズ4L胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100股下(cm)82ウエスト(cm)96袖丈(cm)28着丈(cm)56機能冷感適応身長(cm)185袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする