※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVF1.25-M3BL 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造) 06654366 AVF1.25-M3BL 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造) 06654366

絶縁被覆付圧着端子角先開形

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜1.65 寸法d2(Φmm)3.2 注文コード06654366 品番AVF1.25-M3BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合電線範囲 撚線・色・寸法d2など99種類から選べます 他の種類を見る
端子形状先開形 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜1.65 種類絶縁付圧着端子 適合電線範囲 AWG(#)20〜16 寸法d2(Φmm)3.2 適応ねじ径M3 幅(mm)5.6 全長(mm)19.2 仕様ストレート形 寸法l(mm)14.2 板厚(mm)0.8 材質(絶縁体)ビニル 寸法d1(Φmm)3.3 寸法l2(mm)9.5 寸法F1(mm)5 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ 適合工具DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5 UL規格取得 CSA規格取得

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする