※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付圧着端子角先開形
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5〜1.65
色
透明
寸法d2(Φmm)
3.2
注文コード
06654384
品番
AVF1.25-M3CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・色・寸法d2
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
先開形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5〜1.65
種類
絶縁付圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)
20〜16
寸法d2(Φmm)
3.2
適応ねじ径
M3
幅(mm)
5.6
色
透明
全長(mm)
19.2
仕様
ストレート形
寸法l(mm)
14.2
板厚(mm)
0.8
材質(絶縁体)
ビニル
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法l2(mm)
9.5
寸法F1(mm)
5
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
適合工具
DS-Hi3、DS-Hi34、DS-Hi34S、DH-1B、DS-A5
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表