天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 防護服・保護服・特殊服
天牛(富士手袋工業)の 腕カバー
マジック手甲 9cm 綿100%
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06655166
品番
326-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
生地部分には綿を使用しております。
着脱が容易なマジックタイプ(面ファスナータイプ)です。
色
紺
サイズ
L
幅(cm)
9
素材
綿100%
扇内寸(cm)
23
扇外寸(cm)
29