画像準備中

絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 幅(mm)8 全長(mm)20.5 適応ねじ径M5 注文コード06661192 品番RAP1.25-5YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・全長・適応ねじ径126種類から選べます 他の種類を見る
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 適応ねじ径M5 幅(mm)8 全長(mm)20.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06661192 RAP1.25-5YE 06661262 RAP1.25-5YE 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1 DST(大同端子製造) 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1 DST(大同端子製造) 1箱(100個) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする