マイコン式 4合炊き炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06662288 品番 SP-RCMC4-ASH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,980
販売価格(税別)
6,345

炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。
コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。

付属品蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書 材質内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング 質量(kg)1.93 アッシュ タイプマイコン式 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×195 機能メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温 保証期間1年間 消費電力量(Wh)炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26 最大炊飯量白米4合 保温時間(h)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする