付属品鏡、小物入れ(148W)、フック、ハンガー付網棚、網棚、引き出し、名刺ケース仕様4人用~6人用:4人用~6人用 /使用人数:4人用その他4人用(W900) 塗装色扉 シリンダー錠タイプ幅(mm)900色本体カラー:ブラック 扉カラー:ブラック高さ(mm)1790材質(本体)スチール備考※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。タイプ4人用奥行(mm)515段数1段列数4列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸奥行(mm)414内寸幅(mm)189内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×414×1679色(本体)ブラック色(扉)ブラック鍵有施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1679