DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
透明
幅(mm)
8
全長(mm)
20.5
注文コード
06666607
品番
RAV1.25-5CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・全長
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M5
幅(mm)
8
色
透明
全長(mm)
20.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06666607
RAV1.25-5CL
06666537
RAV1.25-5CL
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小
DST(大同端子製造)
1箱(100個)
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました