SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明き)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06671659
品番
SH-2221E40TP
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ノンスティック加工のスーパーデラックスパンです。食材が付着しにくくなり、お手入れが楽になります。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
650×530×H40
質量(g)
約2200
表面処理
ノンスティック加工
耐熱温度(℃)
260
穴径(mm)
Φ6