3R-WFXS03-452 ワイヤレスフレキシブルスコープ4.5Φ2m 3R(スリーアール) 06673923

ワイヤレスフレキシブルスコープ4.5Φ2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06673923 品番3R-WFXS03-452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,600

チューブ長2m、レンズ径Φ4.5mm内視鏡
チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる
配管検査、建築、自動車検査などで活躍

レンズ径(Φmm)4.5 チューブ長さ(m)2 液晶パネル3.5TFT 付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m) 仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC 質量(g)450 外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く) 電源単3乾電池4本 センサーCMOS 受信可能距離10m 解像度960×240 明るさ(Lx)0 視野角45度 画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC) 防水性IP67(レンズ/チューブ) 変調方式FM 使用周波数(MHz)2468
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする