SUS(エスユーエス)
アルミ配線ダクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
1台
1パック(10個)
幅(mm)
80
80
120
全対応
高さ(mm)
60
60
全対応
タイプ
水平L型
インナー型クランプ
アウター型クランプ
ケーブル保持A型
ケーブル保持B型
ケーブル保持C型
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06677624
品番
CY3-153K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
アルミ製配線ダクト用ジョイント、外径80×60用、水平L型
用途
軽量で取り付け容易、塗装レスでクリーンな環境に最適
幅(mm)
80
高さ(mm)
60
種別
ジョイント
タイプ
水平L型
仕様
ジョイント水平L型(80×60)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06677624
CY3-153K
84387257
CY3-153K
ダクトジョイント水平L型
SUS(エスユーエス)
1台
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)