CY3-152K アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス) 06677642

 

CY3-152K アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス) 06677642
CY3-152K アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス) 06677642
CY3-152K アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス) 06677642

アルミ配線ダクト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台
幅(mm)80
高さ(mm)60
タイプ水平T型
内容量1台注文コード06677642品番CY3-152K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ製配線ダクト用ジョイント、外径80×60用、水平T型

用途軽量で取り付け容易、塗装レスでクリーンな環境に最適幅(mm)80高さ(mm)60種別ジョイントタイプ水平T型仕様ジョイント水平T型(80×60)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06677642CY3-152K84387302CY3-152KCY3-152K ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス) 84387302ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)1台
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06677773
2020-10-27
用途: 機械のメンテナンス

使用上は問題なく、見た目もいいのでこれからも使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする