エコエコボンド (化粧板用速乾)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.5kg) 注文コード 06682182 品番 RQ-V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。

改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
(JIS 5536)
用途
家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着
主な用途
家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着
成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観黄色ペースト状 粘度(Pa・s)3.0(at20℃) 不揮発分22 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※有機溶剤を含んでおりますので十分換気を行ってください。
※梅雨時には結露に注意してください。
※専用拭き取りシンナーRT-84、専用薄めシンナーRT-91をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
合板に厚さ0.3mmのメイプルの突板を貼った
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

接着強度が良いです。いったん貼り付けると面積によっては剥がしてやり直すのが困難です。含まれる溶剤がすぐに揮発しますので対象物に少しずつ塗り広げませんとボンドがぼこぼこと凹凸になります。一度に塗布しない方が良いのですが粘性も高いので夏場はある程度の量を出してブラシ等で広げていくコツが有ります。板どうしならしっかり両側に塗布した上でしっかり加圧して、突板の場合は慎重に塗布面に位置合わせして貼り硬質樹脂のローラで空気を抜く様に均します。 
容器の缶の口から直接トレーに出して使ったのですが、垂れ流した後に口の周りに溜まってしまい注意しませんと缶の側面からも垂れますので配慮が必要です。

対象商品:
06682182
2024-05-03
用途:
アイカ メラミンの接着
宇都宮建設 様 (建設業・工事業)

ゴールデンウィークな為施工はできてませんが、迅速なご対応と小分けして購入できる事は有難いです。

対象商品:
19402188
2024-07-19
用途:
化粧板接着
建設業・工事業

ハケさばき良く塗りやすい。
価格も同等品の中ではかなりお得かと思います。ただ缶の口が小さく、大きなハケが入らないのが残念!なので星4つです。

対象商品:
06682182
2021-05-26
用途:
メラミン化粧板の接着
製造業

塗装用のローラーで簡単に塗れて、使いやすいです。臭いがきついのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
06682182
2021-05-11
用途:
化粧板の圧着
建設業・工事業

クリアータイプなので、はみ出しても気にならず作業はしやすいです

対象商品:
06682182
2019-09-29
用途:
アニマルフェイスマスク製作
卸売・小売業

生地にしみにくく両面乾燥後に接着するのでミスが少なく使いやすいです。値段もお手頃だし、残念な点は専用の薄め液がモノタロウさんで販売していないことです。速乾で濃い目なので薄めて2度塗りで使いたい!!

対象商品:
19402188
2018-07-09
用途:
化粧合板の接着
製造業

中々近くのお店では手に入らないので、助かっています。

対象商品:
19402188
2017-02-28
用途:
ポリ合板と芯材の接着に使用しました。
武山製作所 様

今までは他社の速乾を使っていましたが、アイカのボンドはブラシ塗布の伸びが良いですね。非常に使いやすいと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする