木製パーソナルロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06683595 品番 7199591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

使い勝手と収納力にこだわった高機能パーソナルロッカー
棚の高さ調整は6段階!取り外せばA4ファイルの縦置きも可能
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品
オプションの木製天板を使うことで打ち合わせスペースに
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮
番号検索キー:暗証番号を忘れても安心

付属品各扉:棚板、番号検索キー、連結ボルト 材質本体:スチール、扉:メラミン化粧板 質量(kg)24 ホワイト タイプ4人用 ピッチ(mm)棚板:25.4(6段階) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×430×(上段)342(下段)352 機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター 棚板耐荷重(kg)10 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760 棚高さ(mm)87〜214
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,230 / 税込 ¥2,453
北海道地方数量1につき ¥5,230 / 税込 ¥5,753
沖縄地方数量1につき ¥7,230 / 税込 ¥7,953
離島数量1につき ¥7,230 / 税込 ¥7,953

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする